アーテック[学校教材・教育玩具]
デザインタンブラー点描セット(カラーペン付)
3色の油性ミリペンでタンブラーに点描画を描こう!
普段使いできるタンブラーを点描画で飾れるセットです。赤青黄3色の油性ペンを使って繊細な点描アートを楽しめます。
包装形態
0
内容量
1セット
注意
※―
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69086818
13770
デザインタンブラー小×1、型紙×1、画紙用透明板A4(297×210mm)×1、油性ミリペン0.4mm赤・青・黄×各1
本体:PS(外側)、PP(内側)、フタ:PE
タンブラーサイズ:Φ70×130中に入る作品のサイズ:約117×210扇型
小
¥
1,170
¥
937
¥
1,031
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69086827
13771
デザインタンブラー大×1、型紙×1、画紙用透明板A4(297×210mm)×1、油性ミリペン0.4mm赤・青・黄×各1
本体:PS(外側・内側)、フタ:PP
タンブラーサイズ:Φ85×195中に入る作品のサイズ:約250×170扇型
大
¥
1,520
¥
1,219
¥
1,341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください