アーテック[学校教材・教育玩具]
点描フレーム 3色ペン付
3色の油性ミリペンと正方形の額のセット!
油性ミリペンと15cm四方の額縁のセットです。混色表現も簡単にでき、カラフルで映える壁掛け作品が作れます。
セット内容
画紙用透明板150×150×0.2mm×1、画用紙150×150mm×1、メタリックフレーム157×157×15mm穴あき×1、白ひも×1、透明板×1、透明板(穴あき)×1、油性ミリペン3色セット×1
材質
フレーム:PP
寸法(mm)
150×150×0.2
種類
正方形
包装形態
袋入り
内容量
1セット
注意
※―
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69086696
12617
¥
1,260
¥
873
¥
960
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください