黒ベース 点描フレーム(ドットマーカー4色付)

黒ベース 点描フレーム(ドットマーカー4色付) - アーテック[学校教材・教育玩具]黒ベース 点描フレーム(ドットマーカー4色付) - アーテック[学校教材・教育玩具]黒ベース 点描フレーム(ドットマーカー4色付) - アーテック[学校教材・教育玩具]黒ベース 点描フレーム(ドットマーカー4色付) - アーテック[学校教材・教育玩具]黒ベース 点描フレーム(ドットマーカー4色付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

透明板に白赤青黄の不透明インクで点描アートを描いてみよう!
透明板に白赤青黄の不透明インクで丸いドットを打っていく点描アートを楽しめるセットです。黒画用紙を差し込んで完成後、すぐに飾れるメタリックフレームが付属します。

材質PVC、PP、紙包装形態袋入り内容量1セット
注意
※―
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908661712530メタリックフレーム(A4:297×210mm×1)、画紙用透明板(A4:297×210×0.2mm、×1)、黒画用紙(A4:297×210mm)×1、ドットマーカーペン赤、青、黄、白×各1外寸304×217、絵の入るサイズ297×210A4
2,160
1,491
1,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
6908662612531メタリックフレーム小:200×150mm×1、画紙用透明板小:200×150×0.2mm×1、黒画用紙小:200×150mm×1、ドットマーカーペン赤、青、黄、白各1外寸207×157、絵の入るサイズ200×150
1,530
1,055
1,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
6908663512533メタリックフレームハガキ:150×100mm×1、画紙用透明板ハガキ:150×100×0.2mm×1、黒画用紙ハガキ:150×100mm×1、ドットマーカーペン赤、青、黄、白各1外寸157×107、絵の入るサイズ150×100ハガキサイズ
1,360
937
1,031(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする