大迫力恐竜の世界を再現しよう
ボトルの中に恐竜の世界を再現できるジオラマセットです。ボトルの中に、 付属の恐竜フィギュアと粘土・スポンジを使って自分だけの情景づくりが楽しめます。オールインワンパッケージなので追加素材等不要でイベントやワークショップにご活用いただけます。【目安制作時間】30分
材質:透明容器:PET、フタ:アルミ、恐竜フィギュア:PVC、ジオラマスポンジ(グリーン):ナイロン、ジオラマ粘土ジオベース(ダークブラウン):樹脂系中空体・石粉等、木:プラスチック、接着剤:EVA・PVA・水。サイズ:恐竜フィギュア:約70×70×20mm(恐竜の種類により大きさが異なります。)、ビン:約Φ80×110mm、木:約80mm、ジオラマスポンジ(グリーン):2g、ジオラマ粘土ジオベース(ダークブラウン):30g。セット内容:透明容器・フタ×1、恐竜フィギュア×1、ジオラマスポンジ(グリーン)×1、ジオラマ粘土ジオベース(ダークブラウン)×1、木×1、接着剤×1


