曜日別特売

チョコベイク

チョコベイク - アーテック[学校教材・教育玩具]チョコベイク - アーテック[学校教材・教育玩具]チョコベイク - アーテック[学校教材・教育玩具]チョコベイク - アーテック[学校教材・教育玩具]チョコベイク - アーテック[学校教材・教育玩具]チョコベイク - アーテック[学校教材・教育玩具]チョコベイク - アーテック[学校教材・教育玩具]チョコベイク - アーテック[学校教材・教育玩具]

本物みたいな焼きたて質感!チョコスイーツをリアルに再現できる樹脂粘土「チョコベイク」!
パティシエールクレイシリーズの『チョコベイク』の10個セットです。『チョコベイク』は、チョコレートケーキや焼き菓子のような質感をリアルに再現できる粒入りの樹脂粘土です。引っ張ったりカットするとふんわりとした気泡感が現れ、本物のスイーツのような仕上がりに。自由に成形でき、自然乾燥で簡単に仕上がります。カット面や押した跡にも自然な質感が表れ、作品の完成度を高めます。ケーキやクッキー、ドーナツなど多彩な作品が作れるので、フェイクスイーツやミニチュア作品作りにぴったりの粘土です。フェイクフードやスイーツデコの表現力を広げたい方におすすめです。使いかけの保存も安心!ユニークなチャック付き片面アルミパック入り!【パティシエールクレイシリーズとは】簡単・手軽にフェイクスイーツがつくれる樹脂粘土です。バニラアイスや焼き菓子、焼きたてチョコレートの風合いなどの質感をリアルに再現でき、さまざまなスイーツを簡単・手軽に制作できます。

セット内容本体×10材質主成分:樹脂中空体、石粉等包装形態袋入り質量(g/個)100適合年齢(歳)5内容量1セット(10個)
注意
※作品の乾燥は、自然乾燥をおすすめします。乾燥時間は約1週間です。温度や環境によって多少異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908690624320
7,880
5,455
6,001(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする