曜日別特売

たのしいシャボン玉 ポーチセット

たのしいシャボン玉 ポーチセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

ふり輪が4種類入った楽しいシャボン玉セット!
ふり輪が4種類入ったシャボン玉セットです。セットにはシャボン玉液が付属しているため、届いたその日からすぐ楽しめます。星形や花形を含むバリエーション豊かなふり輪で、形や大きさが異なるシャボン玉が楽しめます。お子さまだけでなく、大人も一緒に夢中になれる、楽しいシャボン玉セットです。持ち運びに便利なクリアポーチも付属。

セット内容ふり輪4種×1、シャボン玉液(60ml)×1、受け皿×1材質PP寸法(mm)受け皿:約Φ62、ふり輪:約37~65、、ポーチ:約150×140×45包装形態ポーチ入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6908634621512
580
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする