カラー ジッパーバッグ

カラー ジッパーバッグ - オルディカラー ジッパーバッグ - オルディ

冷蔵・冷凍・レンジ対応。見た目だけじゃない、実力派。
おくすり手帳も着替えも、全部おまかせ。家族みんなで使えます。
ちょっとした贈り物にも。

材質ポリエチレンL(ブルー)入数(枚)S/40 M/30 M/20 /15サイズ(cm)S/横13×高さ(ジッパーより下)17 M/横23×高さ(ジッパーより下)17 ML/横25×高さ(ジッパーより下)28 L/横26×高さ(ジッパーより下)35(1袋)耐冷温度(℃)-30袋の厚さ(mm)0.05内容量1パック(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088306-
オープン
298
328(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする