保冷米びつ

保冷米びつ - 三ツ星貿易保冷米びつ - 三ツ星貿易保冷米びつ - 三ツ星貿易保冷米びつ - 三ツ星貿易保冷米びつ - 三ツ星貿易保冷米びつ - 三ツ星貿易保冷米びつ - 三ツ星貿易保冷米びつ - 三ツ星貿易

お米の酸化の原因である熱や光から守って、美味しい状態をキープしながら保存する保冷米びつです。シンプルで清潔感のあるホワイトボディ、スリムな230mm幅省スペース設計で約11kgのお米が収納可能です。引き出し式の受け皿は1回引き出すと約1合でてくる軽量機能付き。通電&米残量は一目でわかるLED表示になっています。

寸法(mm)幅230×奥行510×高さ510質量(kg)10、米収納量:11消費電力(W)約68(50/60Hz)電源AC12V(AC100~240V)定格交流100V50/60Hz温度範囲(℃)使用可能:15~30温度(℃)保冷:約12~18コード長さ(m)1.6表示通電・米残量冷却方式電子式機能計量:引き出し式、1回1号(約150g)分を取り出し、4合(約600g)まで取り出し可能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087211MB-011KC
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする