薄型ソーラーセンサーライト

薄型ソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)薄型ソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)薄型ソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)薄型ソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)薄型ソーラーセンサーライト - DAISHIN(大進)

ソーラー充電式で1200ルーメン。
単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。
本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。
モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯
モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯
モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能

用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書寸法(mm)約W115×D60×H267角度(°)センサー探知:最大約120本体質量(g)340使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵)明るさ1200ルーメン点灯時間約25秒(モード1・2使用時)距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)内容量1個
関連資料:(1.83MB)
注意
※モード3は一時的な使用を想定しています。常夜灯としてご使用されるとすぐに充電がなくなってしまいますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088480DLS‐FL001
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする