DAISHIN(大進)
センサーライト三脚 白
フレキシブル三脚で取付簡単。
単3乾電池4本で使用可能。
用途
防犯対策や、夜間の照明として。
付属品
三脚、取扱説明書
寸法(mm)
約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175
角度(°)
センサー探知:最大約110
本体質量(g)
約140(乾電池、三脚含まず)
電池
単3電池×3本(別売)
明るさ
150ルーメン
点灯時間
約10秒
距離
センサー探知:最長約4m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69088498
DLB‐T150‐WH
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください