冷気ストップ あったかボード

冷気ストップ あったかボード - ユーザー

足元からくる冷気をガードするボード。デスクまわりや、寝室のベッドまわり、ペットのサークルまわりなど冷気を防ぎたい場所に広げて置くだけ。
新スリット方法でどちらにも折り曲げることができるから、自由自在に設置可能。固定パーツが2枚ついているから、好みの角度で固定することが可能。
リーフとボーダー柄のリバーシブルデザイン。お好みやインテリアに合わせて使える。

材質発泡ポリエチレン、PETフィルム 固定パーツ/PP質量(g)531サイズ(cm)幅230×高さ90×厚さ0.8耐熱温度(℃)60リーフ/ボーダー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088428U-Q1027
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥630/税込¥693
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする