マグネットで貼る 断熱パネル

マグネットで貼る 断熱パネル - ユーザーマグネットで貼る 断熱パネル - ユーザーマグネットで貼る 断熱パネル - ユーザー

マグネットで簡単に付け外しができる窓用断熱パネル。いつでも簡単に付け外しできる!お掃除もラクラク。
窓ガラスから伝わる冷気を遮り、部屋の暖気は窓の外へ逃がさずあたたかい。
好きな位置で設置可能!部分使いや目隠しとしても使えます。

材質本体/プラダン(PP) レール/マグネット、鉄、ゴム シール/PET質量(g)380サイズ(cm)幅90×高さ30×厚さ0.2(1枚あたり)寸法(cm)幅90×高さ90までの窓ガラス内容量1セット(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088437U-Q1074
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥630/税込¥693
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする