曜日別特売

フラッシュライト X4

フラッシュライト X4 - WUBEN(ウーベン)フラッシュライト X4 - WUBEN(ウーベン)フラッシュライト X4 - WUBEN(ウーベン)フラッシュライト X4 - WUBEN(ウーベン)フラッシュライト X4 - WUBEN(ウーベン)フラッシュライト X4 - WUBEN(ウーベン)フラッシュライト X4 - WUBEN(ウーベン)フラッシュライト X4 - WUBEN(ウーベン)

高性能LEDを4つ搭載したメインライトで最大1500lmの明るさを実現したコンパクトフラッシュライトです。ワイドビームとスポットビームを同時に照射することができるので、広い視認性と長距離での精度の両方が求められる環境での使用に最適。また、サイドライトは柔らかな白色灯と7光色のRGBモードを搭載することにより、夜間の読書灯や緊急時の信号灯や点滅等などシーンに必要な照射が可能です。
IP68防塵防水性能、手軽に使用できるType-C充電の大容量バッテリーを備えたコンパクトで高性能なフラッシュライトです。

付属品本体、18650リチウムイオン充電池、Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書寸法(mm)長さ37.3×幅6.3×高さ95.7質量(g)電池含む141(電池含まず91)連続使用時間(時間)メインライト:285、サイドライト:720使用電池18650リチウムイオン充電池(3350mAh)×1防塵防水性能IP68LEDメインライト:LED×4、サイドライト:白色×6・RGB×1耐衝撃性1mモードメインライト:Turbo~Moon、サイドライト:白色光100~1lm、RGBモード、ビーコン、点滅明るさ(Lm)(最大)メインライト:1500、サイドライト白色:100、RGBモード:10、ビーコン:10、点滅モード:10照射距離(m)最大:メインライト205内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088866X4-BKType-C充電式
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
69088875X4-GU充電:Type-C充電式
11,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする