曜日別特売

マドピタシート アルミ

マドピタシート アルミ - アールマドピタシート アルミ - アール

三層構造の空気層で、窓からの冷気をシャットアウトする窓断熱シート。窓辺をおしゃれに演出するリーフ柄。4mm厚みの空気層(プチプチ構造)が断熱効果を発揮!窓の外からの冷たい冷気を遮断し、室内の温かさをキープ。
ガラスの表面温度の低下を防ぎ、結露の発生を抑制する。裏面が全面粘着加工なので、水もテープも使わずラクラク。再剥離タイプなので、はがした後の窓はキレイなまま。※低温(10度以下)での貼り付けは粘着力が低下する。
紫外線95%以上カット。紫外線対策にも。※可視光線もカットするため、使用すると室内が暗くなる。窓のサイズに合わせて、ハサミでカットできる。

材質本体/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステルサイズ(cm)幅90×長さ180×厚さ0.4リーフ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087798H-1102
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥630/税込¥693
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする