曜日別特売

マドピタシート 角タイプ

マドピタシート 角タイプ - アール

飛散防止にもなるので台風対策にも。冬場はガラスの表面温度低下を抑え、結露の発生を抑制します。裏面は粘着付きなので、剥離紙をはがすだけで簡単に貼り付けることができます。ハサミで好きなサイズにカットできます。

材質本体/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系 保護フィルム/ポリエステルクリアサイズ(cm)幅90×長さ180×厚さ0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087990H-1605
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥630/税込¥693
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする