曜日別特売

Field to Summit リフレクションライト

Field to Summit リフレクションライト - 富士見産業Field to Summit リフレクションライト - 富士見産業

USBで充電して使うミニライト。アウトドアや夜釣り、早朝・夕方の散歩にピッタリ。USBで充電できるので、とっても軽くて使いやすい。(底面にUSB端子があります)
調光ボタンで明るさを調節できる。【ライト】最大115ルーメン/稼働時間=約12時間(フル充電)【ランタン・HIGH】最大350ルーメン/稼働時間=約5時間(フル充電)【ランタン・LOW】最大170ルーメン/稼働時間=約9時間(フル充電)
別売りの「リフレクションライト シェード」と「リフレクションライト スタンド」を組み合わせると、ランタンとしても使えます。

材質ABS、PC、スチール、シリコン質量(g)80サイズ(cm)直径3.7×高さ9.7バッテリーリチウムイオンバッテリー使用上の注意商品は防水仕様ではありませんので、雨中・水中では使用しないでください。本体が濡れた場合は速やかに柔らかい布等で拭き取ってください。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69088017OF-LANRFC
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする