ファミリー・ライフ
ふわとろぽかぽか毛布
ふわとろの極上毛布に包まれて眠れる幸せ!!
シルクのような滑らか繊維でふわとろの肌触りを実現。ボリュームがあるのに軽いぽかぽか毛布です。
ボリュームたっぷり!
表裏違った肌触りを楽しめるリバーシブル仕様
材質
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69087116
a3568210
(約)2.1
ピンク
シングル
(約)140×200
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
12日以内出荷
返品不可
69087125
a3568220
(約)2.1
ベージュ
シングル
(約)140×200
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
12日以内出荷
返品不可
69087141
a3568310
(約)2.6
ピンク
ダブル
(約)180×200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
69087150
a3568320
(約)2.6
ベージュ
ダブル
(約)180×200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください