曜日別特売

<日本製>防ダニ・抗菌防臭加工3層ボリューム洗える敷布団

<日本製>防ダニ・抗菌防臭加工3層ボリューム洗える敷布団 - ファミリー・ライフ<日本製>防ダニ・抗菌防臭加工3層ボリューム洗える敷布団 - ファミリー・ライフ<日本製>防ダニ・抗菌防臭加工3層ボリューム洗える敷布団 - ファミリー・ライフ<日本製>防ダニ・抗菌防臭加工3層ボリューム洗える敷布団 - ファミリー・ライフ<日本製>防ダニ・抗菌防臭加工3層ボリューム洗える敷布団 - ファミリー・ライフ

極厚10cmの日本製ボリューム3層式敷布団
底付き感のないマットレス不要の極厚ボリュームタイプで抜群の寝心地。
側生地はピーチスキン加工でサラッとした肌触り。
固綿で負担のない眠りへ:重い箇所が局地的に沈み込むと腰痛や疲れの原因に。固綿の適度な固さが体圧を分散します
ボリューム3層構造:1層/巻き綿、2層/固綿、3層/巻き綿
厚み約10cm
ボリュームタイプ
防ダニ加工、抗菌防臭加工

材質側生地・中綿:ポリエステル100%
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
サイズ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087159a358681セット(2色)1枚:(約)3.1ピンク+ブルーシングル(約)100×210×9
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69087168a35869101枚(約)3.7ピンクセミダブル(約)120×210×9
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69087177a35869201枚(約)3.7ブルーセミダブル(約)120×210×9
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69087186a35870101枚(約)4.3ピンクダブル(約)140×210×9
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69087195a35870201枚(約)4.3ブルーダブル(約)140×210×9
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする