Manfrotto
ヴァイス ジョー クランプ
滑らかに回転するノブと、きつく締めすぎた場合や長期保管をした場合にノブが固着する可能性を低減するアンチジャムカラーの採用で作業効率をアップ。
用途
撮影用照明機材の固定・保持のために開発されたクランプ
材質
アルミニウム、クロームスチール、ポリウレタン
内容量
1個
注意
※より安全に使用するため、設定耐荷重をお守りください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
長さ(cm)
取付可能パイプ径(Φmm)
アタッチメント
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69088830
C50MEJ
0.2
25
15.5
最大:50.8、最小:15.2
10mm、先端1/4"ネジ穴
¥
14,318
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69088839
C152EJ
0.7
50
30
最大:152.4、最小:15.2
16mm(5/8")
¥
17,727
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69088848
C50EJ
0.55
50
20
最大:50.8、最小:15.2
16mm(5/8")
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69088857
C76CJ
0.6
80
22
最大:76.2、最小:15.2
16mm(5/8")
¥
17,045
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください