超吸着! 超撥水! 超補修! 超耐久!
【コンパクト】コンパクトなサイズ(4枚で標準シート1枚分)を採用。拭き取り易く、高吸収能力で経済性も抜群。もちろん、ちぎって使うこともできます。50/100枚入りでは、圧縮パック収納していますので、保管スペースに困りません。
【新素材】驚きの吸収力。 髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、約400ミリリットル(自重の55倍の吸収量)の油を吸収。 従来のマイクロファイバーの3倍以上の吸収力を発揮します。
【抜群の経済性】100mlの油を吸収処理するのに、10円台の費用で済みます。他社従来品では20円台になります。ナノ化技術だから可能な経済性の実現で、コストセーブの上に、更に後始末も含めた作業時間の軽減効果も期待できます。
【抜群の疎水性】特殊な構造から水が内部に入りにくく、高い疎水性を発揮。油水分離槽で漬け置き使用しても、沈下することはありません。油を吸った後でも軽くて扱い易く、回収作業が楽になります。(長時間漬け置きでは水切りが必要な場合もあります)
【抜群の捕集力】吸った油が垂れにくい。回収、廃棄の際に油が零れて、飛び跳ねた油が手や衣服に付くようなトラブルを防ぎます。水切りしても油が漏れにくい特性があります。
【環境に優しく】清掃作業において、従来品(マイクロファイバー)よりも吸収資材の使用量を3分の1に減らすことが可能です。後始末のし易さも含めた作業時間の短縮で、大きなコスト削減が図れます。リサイクルPETを原料(全体の20~30%)として使用しており、省資源、省エネルギー支援商品です。
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除アブラカタブラ・ジャパン税込¥13,178~¥11,980~
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ ソフトコンパクト 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り 油吸い取り 油濁防止 油廃棄アブラカタブラ・ジャパン税込¥4,068~¥3,698~