ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤

ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 - LION(ライオン)ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 - LION(ライオン)ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 - LION(ライオン)ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 - LION(ライオン)ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 - LION(ライオン)ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 - LION(ライオン)ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 - LION(ライオン)ルック おふろの防カビ くん煙剤 フローラルの香り 浴室用 カビ防止剤 燻煙剤 - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

銀イオンの煙が浴室のすみずみまでいきわたり、黒カビの原因菌をまるごと除菌。カビが生えにくくなって、カビ取り掃除の手間・負担や頻度を軽減する浴室用カビ防止剤。

用途【使用前】・カビ取り掃除をする(黒カビが残ったままお使い頂いてもそれ以上にカビが広がりにくくなる効果があります。)・浴室の窓を閉め、換気設備を停止させる。※浴室は、濡れていても乾いていても使えます。※浴室の小物類や、子供のオモチャ・歯ブラシなどを事前に外に出す必要はありません。 【『おふろの防カビくん煙剤』を使う】・プラスチック容器に水を入れ、浴室の中央に置く。・煙が出たら浴室から出て、ドアを閉める。・1時間半以上放置する、浴室まるごと除菌ができて防カビ完了。 【使用後】・換気扇を作動させ、充分に換気する。 ※使用後は、浴室内を水で洗い流す必要はありません。成分銀ゼオライト、ソルビタン、脂肪酸エステル、発煙剤香りフローラル使用場所浴室商品タイプ本体
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面88140096-1個(5g)5g85×120×85
オープン
739
813(税込)
当日出荷
正面88140105-1箱(5g×3個)5g / 5g×3(3個パック)246×88×82
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88140096
2022-07-05
用途: 浴槽に
有限会社ファイン

風呂場は磨いて掃除しておりましたが、今回は奮発して購入。夏場のジメジメ時期、しょうがないのかもしれませんが、すぐカビが発生。

1が参考にしています
対象商品 : 88140105
2020-02-29
用途: 今の季節だから!?

カビキラーでカビを洗い流したが1週間後またカビ?ではマズイので防カビをしないとカビは万病の元にモクモク対策で大満足!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする