NACHI(不二越)
鉄工用ドリルパック
食付性が抜群で広い用途に使える汎用ドリルです。
用途
鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用
先端角(°)
118
工具材料
HSS
ドリルのシンニング形状
X形シンニング
ねじれ角(°)
26~32
直径許容差
h8
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
先端寸法(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69105228
SDXJP 11.3
143
106
3.4
11.3
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69105237
SDXJP 11.4
143
106
3.4
11.4
¥
4,320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69105246
SDXJP 11.6
146
109
3.5
11.6
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69105255
SDXJP 11.7
146
109
3.5
11.7
¥
4,850
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69105271
SDXJP 12.1
149
111
3.6
12.1
¥
5,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69105280
SDXJP 12.6
152
114
3.8
12.6
¥
5,650
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69105289
SDXJP 12.9
152
114
3.9
12.9
¥
5,650
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください