曜日別特売

冷暖スターディスポットエアコン プレミアム ドレンレス

冷暖スターディスポットエアコン プレミアム ドレンレス - PROMOTE(プロモート)冷暖スターディスポットエアコン プレミアム ドレンレス - PROMOTE(プロモート)

夏は冷房として冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能。

仕様圧縮機保護装置:オーバーロードプロテクター質量(kg)47電源(V)100温度(℃)冷房使用環境:18~55、暖房使用環境:3~22コード長さ(m)電源:2定格電流(A)(暖房)12.6/13対応除湿水処理方法:ドレンレス消費電力(kW)(冷房)1.1/1.35、(暖房)1.25/1.3本体サイズ(mm)405×430×825冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675圧縮機全閉ロータリー 定格940W冷媒封入量(g)300冷房能力(kW)2.5/3.0暖房能力(kW)1.55/1.75内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※電源をOFFLた後、3分以内に電源を入れないでください。保護装置が働き、正常に運転しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69104625PMSC-30NDJ
オープン
117,980
129,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする