曜日別特売

充電式LED投光器

充電式LED投光器 - 日機充電式LED投光器 - 日機充電式LED投光器 - 日機充電式LED投光器 - 日機

高効率のリチウムイオン電池を採用した充電式LEDライトです。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。
また、防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは (H) (M) (L)と三段階の調光ができます。

付属品専用充電アダプター保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池18650×3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(1.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69105018NLFL10B-S158×71.5×1788740370
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69105027NLFL20B-S216.8×79.5×256.51820901020
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする