曜日別特売

マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 - 日機マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 - 日機マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 - 日機マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 - 日機

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。
マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。
また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。

保護等級IP67(ヘッドケースのみ)電源(V)AC100消費電力(W)5電源コード(m)2色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(1.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
照度(Lx)
電源コード(m)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69104921NLSS05CBM-AC51051780274.5×116×366
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69104930NLSS15CBM-AC770541602100×123×435
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする