曜日別特売

マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 タッチスイッチ

マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 タッチスイッチ - 日機マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 タッチスイッチ - 日機

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。
マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。
また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。

寸法(mm)66×120×364電源(V)AC100消費電力(W)5全光束(Lm)510電源コード(m)2保護等級IP65(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)1780使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
関連資料:図面(0.03MB)取扱説明書:(1.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69104905NLSS03CBM-AC
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする