筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付

筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 - 日機筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 - 日機筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 - 日機筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 - 日機筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 - 日機筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 - 日機

NLM-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します。
取付穴の位置は従来のNLMシリーズと同様で、マグネット等の多彩なオプションを用いることで、蛍光灯やNLLシリーズからの置き換えや機内灯に最適な防水型LED照明です。
透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
蛍光灯のように全体に広がる光のNLMシリーズに対して、NLM-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様(直下照度で約2倍)です。

用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69105097NLM10SG-AC-SN2(2M+P)310×58×72.55.5710720
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69105106NLM20SG-AC-SN2(2M+P)500×58×72.57.5950950
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69105115NLM30SG-AC-SN2(2M+P)690×58×72.51519001800
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする