筒型防水LEDライト 3mケーブル

筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機

独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。
マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。

用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100-240電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69105131NLM20SG-AC-SN3500×58×72.57.511901590
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69105140NLM30SG-AC-SN3690×58×72.51622803260
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする