筒型防水LEDライト 3mケーブル

筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル - 日機

NLL3-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します。
取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で寸法互換があるため、置き換えも容易に行え、機内灯に最適な防水型LED照明です。
透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
拡散性の高い光が特長のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズは直下照度を上げた仕様です。(直下照度で約3倍)

用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所工作機械の機内、産業機械、設備機械RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED内容量1台
取扱説明書:(0.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電源(V)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69105167NLL3-13SG-DC-SN2415×58×58DC249900850
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69105176NLL3-36SG-DC-SN2700×58×58DC241717001600
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69105185NLL3-13SG-AC-SN2415×58×58AC100-2408900850
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69105201NLL3-36SG-AC-SN2700×58×58AC100-2401717001600
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする