充電式LEDライト ハンドル 充電アダプター付

充電式LEDライト ハンドル 充電アダプター付 - 日機充電式LEDライト ハンドル 充電アダプター付 - 日機充電式LEDライト ハンドル 充電アダプター付 - 日機充電式LEDライト ハンドル 充電アダプター付 - 日機

リチウムイオン電池を内蔵したハンディタイプの充電式LEDライトです。
蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を広範囲に明るく照らします。
本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。

付属品専用充電アダプター保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69104975NLB03V205×36.5×263.5360400リチウムイオン電池1850
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69104991NLB06V325×36.5×266750820リチウムイオン電池3700
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする