充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付

充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付 - 日機充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付 - 日機充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付 - 日機充電式防水LEDライト 取付マグネット 充電アダプター付 - 日機

バッテリ内蔵の充電式防水LED照明です。
本体にはガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。
バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。
LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。
過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。

付属品専用充電アダプター保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.86MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69105000NLB03G290×58×80.53.5360400リチウムイオン電池1850
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69105009NLB06G410×58×80.56750820リチウムイオン電池3700
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする