LEDフラッシュライト 200lm 高耐久 スライドフォーカス

LEDフラッシュライト 200lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 200lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 200lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 200lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 200lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機

明るさ200ルーメンのLEDフラッシュライトです。
HIGH/LOWの2モードに対応し、スライドフォーカスで照射角を自由に調整できます。
TIMAX IC搭載で明るさを長時間キープし、IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。
単3乾電池1本で動作する、携帯しやすい軽量モデルです。

質量(g)54外形寸法(mm)外径26×長さ102電源単3形乾電池×1本連続使用時間(HIGH)約7時間、(LOW)約15時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)200照射距離(m)65内容量1本
取扱説明書:(1.18MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69106339LH-VB200Z-K
2,080
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする