曜日別特売

LEDフラッシュライト 235lm 高耐久 スライドフォーカス

LEDフラッシュライト 235lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 235lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 235lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 235lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 235lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機

明るさ235ルーメンのLEDフラッシュライトです。
スライドフォーカス機能でワイドからスポットまで照射調整が可能。
TIMAX ICを搭載し、明るさを長時間維持します。
IPX6の耐水性能でアウトドア・防災用途にも最適。
軽量で携帯しやすいコンパクトモデルです。

質量(g)28外形寸法(mm)直径16.3×長さ133規格準拠:FL1 STANDARD電源単4形乾電池×2本連続使用時間約3.5時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカス光源白色系LED明るさ(Lm)235照射距離(m)95内容量1本
取扱説明書:(0.71MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69106330LH-VB02Z-K
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする