曜日別特売

LEDフラッシュライト 700lm 高耐久 スライドフォーカス

LEDフラッシュライト 700lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 700lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 700lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 700lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 700lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機LEDフラッシュライト 700lm 高耐久 スライドフォーカス - オーム電機

明るさ700ルーメンの高性能LEDフラッシュライトです。
スライドフォーカスによりワイド照射からスポット照射まで自在に調整可能。
HIGH/LOWの2モード切替に対応し、TIMAX ICにより明るさを長時間維持します。
IPX6の耐水性能でアウトドアや防災用途にも最適。電池残量インジケーター付きで安心して使用できます。

付属品ストラップ質量(g)170外形寸法(mm)外径40×長さ165電源単4形乾電池×3本連続使用時間(HIGH)約2時間、(LOW)約6時間保護等級IPX6機能フォーカス:スライドフォーカスモード点灯:HIGH/LOW明るさ(Lm)700照射距離(m)169内容量1本
取扱説明書:(1.21MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69106305LH-VB700Z-K
3,580
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする