ハイコーキシステムケース用カスタムクッション

ハイコーキシステムケース用カスタムクッション - HiKOKI(旧:日立工機)ハイコーキシステムケース用カスタムクッション - HiKOKI(旧:日立工機)ハイコーキシステムケース用カスタムクッション - HiKOKI(旧:日立工機)

システムケースへの収納時、製品に合わせてカスタマイズできるクッションです。
適用ケース:システムケース1,2,3,4
内容:底面用クッション(厚さ10mm)×1枚、切り抜き用クッション(30mm)×1枚、接着用両面テープ(250mm)×4枚
【使用方法】
1収納する製品に合わせて切り抜き用クッションに切り取り線を引く
2カッターナイフで切り抜く
3不要な部分を取り除く
4切り抜いたクッションを底面用クッションと張り合わせる※一部製品の抜き型データは製品紹介記載のQRコードよりダウンロードできます。

適合機種ハイコーキシステムケース1~4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6910642700381686
3,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする