曜日別特売

125ミリ充電式防じんマルノコ

125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ125ミリ充電式防じんマルノコ - マキタ

充電式防じんマルノコ(18V)
集じん機接続専用ダストカバー仕様
「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップ※の高能率
◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ
「集じん機接続専用」のダストカバー仕様。切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。
◆キックバックによる反動低減(AFT)
キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。
◆無線連動集じん
本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。
◆高能率切断
ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
◆自動変速機能付
高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。
軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。
◆モードランプで状態をお知らせ
ハイスピードモード:ランプ消灯
高トルクモード:緑色点灯
過負荷時:緑色点滅
◆精度が高まる最適バランス
◆リフォームにも活躍
最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。
◆高い集じん効率を実現
チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減。浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。
集じん機との併用により、クリーンな作業が行えます。
◆別販売品のダストボックスに付け替え可能
◆その他特長
・防滴・防じん「アプト」
・ブロワ機能
・LEDライト

付属品六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)(バッテリ含む)2.7タイプダストカバー仕様[集じん機接続専用]電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400最大切込深さ(mm)(90°時)47外径(mm)125内径(mm)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)256×184×248内容量1台
関連資料:(2.46MB)
注意
※写真のホース、ワイヤレスユニット、チップソー、充電式集じん機、2本ポール平行定規、ガイドルールホルダは別販売品です。
※一部、写真にダストボックス仕様を使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69106497KS516DRGXバッテリBL1860Bx2本・充電器DC18RF・ケース付
111,200
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
69106506KS516DZバッテリ・充電器・ケース別売
52,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする