曜日別特売

充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax)

充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax) - マキタ充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax) - マキタ充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax) - マキタ充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax) - マキタ充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax) - マキタ充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax) - マキタ充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax) - マキタ充電式集じん付きブロワ本体のみ(40Vmax) - マキタ

充電式ブロワ40Vmax本体のみ(集じん付)
ブロワと集じんを簡単切替(ツールレスでパーツ交換)
28mLエンジン式同等の圧倒的風量※当社比。Highモード時
◆40Vmaxでハイパワーな「集じん機能付」ブロワ登場
40Vmax+ハイパワーブラシレスモータ搭載でパワフル。
28mLエンジン式同等の圧倒的風量(当社比。Highモード時。)
パーツを付け替えることにより、落ち葉の吹き飛ばしから吸込みまでを1台でこなします。
◆ツールレスで簡単切替
挿す。回す。ワンタッチ固定。
集じんパイプをツールレスでワンタッチ固定が可能。「ブロワ」から「集じん」へ簡単に切り替えられます。
◆ワンタッチロックボタン
ブロワパイプや集じん用のベントパイプもワンタッチで固定可能。
◆コンパクト収納
各パーツは簡単に取り付け、取り外し可能。コンパクトで収納時も省スペース。
◆集じん時
最大風量:13.0m3/min
最大真空度:3.3kPa
(集じん容量:50L)
◆ブロワ時
最大風量:13.8m3/min
最大風速:68m/s(平均:56m/s)
微風から強風まで、自在に風量調整可能
◆無段変速クルーズコントロールレバー
エンジンブロワと同等の操作感。
任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。(トリガ操作も可能)
◆操作性に優れた2モード切替ボタン
明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。
・Highモード
ブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。
・Lowモード
砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。
◆マルチング機能付
「高耐久」金属製シュレッダにより吸込み後の枯葉の体積を低減。
◆高い防水性能
雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが(当社基準)、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。
◆インターロック付(安全装置)
パイプ類等を正しく取り付けないと起動しません。
◆操作性に優れたブロワパイプ
ロックリング式ワンタッチ固定により、パイプの伸縮がラク。130mmの範囲で無段階調整可能。
◆その他特長
・様々な角度で握れるサブグリップ
・大容量50Lダストバッグ(大開口ダブルファスナー付)

質量(kg)
ブロワ時5.0
集じん時6.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
ブロワパイプ使用時
699~830×201×400
集じん時
1,112×554×400
付属品フラットノズル、ショルダーベルト、バキュームキットセット内容バキュームキットセット品付属電圧(V)直流36(40max)ブロワ風速(m/s)68集塵機真空度(kPa)3.3[mm水柱]ブロワ最大風量(m3/min)13.8集じん量(L)50内容量1台
関連資料:(4.15MB)
注意
※こちらの商品は本体のみ(バッテリ充電器別売り)です。
※写真のバッテリ・工具等は別販売品です
※一部別売り品を使用している場合が御座います。
※集じん作業には別売りのバキュームキットセット品 部品番号:A-00114が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69106470MUB003GZV
69,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする