SHIMANO(シマノ)
WJ-012X テックダウン ジャケット オレンジ
800フィルパワーのダウンを採用。軽くて暖かいダウンジャケット。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
裾幅(cm)
身幅(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69112115
#WMサイズ(149633)
39
60
62
49
51
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69112131
#Mサイズ(149640)
43
63
66
52
54
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69112140
#Lサイズ(149657)
44
65
68
54
56
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69112149
#XLサイズ(149664)
46
67
70
56
58
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69112158
#2XLサイズ(149671)
47
68
71
58
60
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください