曜日別特売

カナル型マイク付イヤホン(イヤーピース付)Type-C

カナル型マイク付イヤホン(イヤーピース付)Type-C - アーテック[学校教材・教育玩具]カナル型マイク付イヤホン(イヤーピース付)Type-C - アーテック[学校教材・教育玩具]カナル型マイク付イヤホン(イヤーピース付)Type-C - アーテック[学校教材・教育玩具]

密閉性抜群のカナル型USB-Cマイク付イヤホン
密閉性が高く外れにくいカナル型イヤホンです。USB Type-C端子対応で、マイク付きのため通話やオンライン授業にも最適。S・M・Lの3種類のイヤーピースが付属し、自分に合ったサイズで快適に使用できます。
材質:イヤホン本体:ABS、イヤーピース:PVC。サイズ:コード長:1200mm。セット内容:イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容イヤホン本体×1、イヤーピースセット(S、M、L)×1材質イヤホン本体:ABS、イヤーピース:PVCコード長さ(mm)1200適合年齢(歳)6内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6910599891424
オープン
346
381(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする