曜日別特売

三角鉛筆2B(12本組)

三角鉛筆2B(12本組) - アーテック[学校教材・教育玩具]三角鉛筆2B(12本組) - アーテック[学校教材・教育玩具]三角鉛筆2B(12本組) - アーテック[学校教材・教育玩具]三角鉛筆2B(12本組) - アーテック[学校教材・教育玩具]三角鉛筆2B(12本組) - アーテック[学校教材・教育玩具]三角鉛筆2B(12本組) - アーテック[学校教材・教育玩具]三角鉛筆2B(12本組) - アーテック[学校教材・教育玩具]三角鉛筆2B(12本組) - アーテック[学校教材・教育玩具]

正しい持ち方が身につく!三角鉛筆!
握りやすく疲れにくい三角形の2B鉛筆です。正しい書き方を自然に身につけられるので、低学年のお子さまにもおすすめです。2B芯で書きやすく、学校の授業や宿題にもぴったり。学校用や家庭学習用におすすめの12本入り。入学祝いとしても喜ばれる、実用的でかわいい鉛筆セットです。

セット内容本体(12本組)のみ材質ポプラ、グラファイト寸法(mm)鉛筆1本:約8×8×175適合年齢(歳)3内容量1セット
注意
※―
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6910591974909スカイブルー
520
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
6910592874910クリームイエロー
520
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
6910593774911ナチュラルウッド
520
355
391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする