曜日別特売

SS-23V T-P-RA-TRホワイト

SS-23V  T-P-RA-TRホワイト - 進和SS-23V  T-P-RA-TRホワイト - 進和SS-23V  T-P-RA-TRホワイト - 進和SS-23V  T-P-RA-TRホワイト - 進和SS-23V  T-P-RA-TRホワイト - 進和SS-23V  T-P-RA-TRホワイト - 進和

サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。スライドカバーベンチレーション搭載で、クローズ状態では雨の侵入を防ぎ、スライドさせて、オープン状態では風を取り込みムレを防止します。

用途飛来落下物用・墜落時保護用仕様【あご紐】S式ワンタッチ【スチロールライナー】有り【耳紐】S-8W材質帽体:ABS樹脂質量(g)410サイズ(cm)最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約284×157番号【厚生労働省検定合格番号】墜落時保護用:TH3882、飛来落下物用:TH3881材質(カバー)PC樹脂内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色標準装備品タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム色(帽体)TRホワイト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69105316SS-23V T-P-RA-TRホワイト スモークスモーク
11,000
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
69105325SS-23V T-P-RA-TRホワイト ブルーブルー
11,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
69105341SS-23V T-P-RA-TRホワイト グリーングリーン
11,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
69105350SS-23V T-P-RA-TRホワイト ピンクピンク
11,000
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする