エナジーギア
EGホイールブラシSLIM
毛量MAXやわらか中空糸採用。フレキシブルな動きで細かい箇所を洗浄。スリムタイプ。
用途
車の洗車
材質
ステンレス/PP/PET(中空糸)
幅(mm)
110
高さ(mm)
480
奥行(mm)
70
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69115640
J-627
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください