ウルフトゥース
ウルフトゥース Water Bottle Cage Bolts
ボトルケージ用ボルト
材質:7075-T6 aluminum
重量:4g(4pcs)
トルク規定:4N
サイズ:M5×15mm
内容物:ボルト×4pcs
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69106515
-
ゴールド
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69106531
-
オレンジ
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69106540
-
ピンク
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください