オルディ
ゴミ袋 バランスパック
スタンダードゴミ袋
用途
ゴミ袋
トラスコ品番
554-8060
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.015
色
半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
内容量
1箱(100冊×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69155251
BP4510/BP45N10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください