曜日別特売

ターピー 土のうステーション カバー付

ターピー 土のうステーション カバー付 - 萩原工業

充填物の入った土のうを保管しておくことで、必要な時にすぐに使用できます。
納入実績160基以上。
市役所、学校などでの採用多数。

用途水害時等の緊急用土のう置き場に。トラスコ品番694-4636セット内容折りたたみ式フレーム1基、箱型カバー1枚(白or青のカバーにオリジナル印字可能)、ターピーUVブラック土のう(5年耐候) 50枚材質フレーム本体:特殊強化プラスチックカバー色白・青から選択幅(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※土のうには充填物(土・砂)は付属しておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69155470DNS1200TP
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする