曜日別特売

#3000 ブルーシート(BLZ)

#3000 ブルーシート(BLZ) - ユタカメイク

紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。

用途機械カバー、養生用シートなど。トラスコ品番118-0761材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミハトメ厚さ(mm)0.22ブルー長さ(m)5.2ハトメ数20個番手#3000ハトメピッチ(cm)90幅(m)3.4ハトメ内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69155601BLZ-11
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする