アクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675高さ(mm)1150奥行(mm)625肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69160485KJ427SAXZTT1T120.6ナイロン双輪キャスターブラックブラック
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160501KJ427SAXZTT3W220.6ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160510KJ427SAXZTT7T620.6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160519KJ427SAXZTD4D420.6ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160528KJ427SAXZTU6U520.6ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160537KJ427SAXZTB4A420.6ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160546KJ427SAXMZTT1T120.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160555KJ427SAXMZTT3W220.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160571KJ427SAXMZTT7T620.6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160580KJ427SAXMZTD4D420.6抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160589KJ427SAXMZTU6U520.6抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160598KJ427SAXMZTB4A420.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160607KJ427SAXZDT1T140.8ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160616KJ427SAXZDT3W240.8ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160625KJ427SAXZDT7T640.8ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160641KJ427SAXZDD4D440.8ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160650KJ427SAXZDU6U540.8ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160659KJ427SAXZDB4A440.8ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160668KJ427SAXMZDT1T140.8抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160677KJ427SAXMZDT3W240.8抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160686KJ427SAXMZDT7T640.8抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160695KJ427SAXMZDD4D440.8抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160711KJ427SAXMZDU6U540.8抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160720KJ427SAXMZDB4A440.8抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160729KJ427SAXZNT1T120.6ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160738KJ427SAXZNT3W220.6ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160747KJ427SAXZNT7T620.6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160756KJ427SAXZND4D420.6ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160765KJ427SAXZNU6U520.6ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160781KJ427SAXZNB4A420.6ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
247,100
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160790KJ427SAXMZNT1T120.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160799KJ427SAXMZNT3W220.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160808KJ427SAXMZNT7T620.6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160817KJ427SAXMZND4D420.6抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160826KJ427SAXMZNU6U520.6抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69160835KJ427SAXMZNB4A420.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
250,100
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170565KJ427PSXZTT1T120.6ナイロン双輪キャスターブラックブラック
243,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170581KJ427PSXZTC3T120.6ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
243,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170590KJ427PSXZTU5T120.6ナイロン双輪キャスターブラックブラック
243,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170599KJ427PSXZTQ7T120.6ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
243,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170608KJ427PSXZTB2T120.6ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
243,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170617KJ427PSXZTN3T120.6ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
243,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170626KJ427PSXMZTT1T120.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
246,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170635KJ427PSXMZTC3T120.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
246,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170651KJ427PSXMZTU5T120.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
246,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170660KJ427PSXMZTQ7T120.6抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
246,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170669KJ427PSXMZTB2T120.6抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
246,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170678KJ427PSXMZTN3T120.6抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
246,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170687KJ427PSXZDT1W240.8ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
243,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69170696KJ427PSXZDC3W240.8ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
243,400
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする