曜日別特売

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 クロス張りヘッドサポート付 ランバーサポート付 ハンガー付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】クロス張りアジャスタブルヘッドサポート付幅(mm)675高さ(mm)1150奥行(mm)625肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)樹脂脚グリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートペルヴィス&ランバーサポート付サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69163371KJ427SAXT1T1T119.5ナイロン双輪キャスターブラックブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163380KJ427SAXT1T3W219.5ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163389KJ427SAXT1T7T619.5ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163398KJ427SAXT1D4D419.5ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163407KJ427SAXT1U6U519.5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163416KJ427SAXT1B4A419.5ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163425KJ427SAXMT1T1T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163441KJ427SAXMT1T3W219.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163450KJ427SAXMT1T7T619.5抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163459KJ427SAXMT1D4D419.5抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163468KJ427SAXMT1U6U519.5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163477KJ427SAXMT1B4A419.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163486KJ427SAXW2T1T138.6ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163495KJ427SAXW2T3W238.6ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163511KJ427SAXW2T7T638.6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163520KJ427SAXW2D4D438.6ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163529KJ427SAXW2U6U538.6ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163538KJ427SAXW2B4A438.6ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163547KJ427SAXMW2T1T138.6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163556KJ427SAXMW2T3W238.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163565KJ427SAXMW2T7T638.6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163581KJ427SAXMW2D4D438.6抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163590KJ427SAXMW2U6U538.6抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163599KJ427SAXMW2B4A438.6抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163608KJ427SAXGNT1T119.5ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163617KJ427SAXGNT3W219.5ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163626KJ427SAXGNT7T619.5ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163635KJ427SAXGND4D419.5ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163651KJ427SAXGNU6U519.5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163660KJ427SAXGNB4A419.5ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
232,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163669KJ427SAXMGNT1T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163678KJ427SAXMGNT3W219.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163687KJ427SAXMGNT7T619.5抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163696KJ427SAXMGND4D419.5抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163705KJ427SAXMGNU6U519.5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69163721KJ427SAXMGNB4A419.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
235,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173451KJ427PSXT1T1T119.5ナイロン双輪キャスターブラックブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173460KJ427PSXT1C3T119.5ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173469KJ427PSXT1U5T119.5ナイロン双輪キャスターブラックブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173478KJ427PSXT1Q7T119.5ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173487KJ427PSXT1B2T119.5ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173496KJ427PSXT1N3T119.5ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173505KJ427PSXMT1T1T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173521KJ427PSXMT1C3T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173530KJ427PSXMT1U5T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173539KJ427PSXMT1Q7T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173548KJ427PSXMT1B2T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173557KJ427PSXMT1N3T119.5抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
231,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173566KJ427PSXW2T1W238.6ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69173575KJ427PSXW2C3W238.6ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
228,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする