曜日別特売

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ハンガー付 アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッドサポート】なし幅(mm)675質量(kg)18.5高さ(mm)995奥行(mm)625肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーハンガー付ランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全72種類を絞り込む
キャスター
色(張地)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69206807KJ447SAHZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206816KJ447SAHZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206825KJ447SAHZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206841KJ447SAHZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206850KJ447SAHZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206859KJ447SAHZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206868KJ447SAHMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206877KJ447SAHMZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206886KJ447SAHMZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206895KJ447SAHMZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206911KJ447SAHMZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206920KJ447SAHMZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206929KJ447SAHZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206938KJ447SAHZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206947KJ447SAHZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206956KJ447SAHZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206965KJ447SAHZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206981KJ447SAHZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206990KJ447SAHMZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69206999KJ447SAHMZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207008KJ447SAHMZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207017KJ447SAHMZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207026KJ447SAHMZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207035KJ447SAHMZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207051KJ447SAHZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207060KJ447SAHZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207069KJ447SAHZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207078KJ447SAHZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207087KJ447SAHZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207096KJ447SAHZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
198,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207105KJ447SAHMZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207121KJ447SAHMZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207130KJ447SAHMZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207139KJ447SAHMZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207148KJ447SAHMZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69207157KJ447SAHMZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
201,100
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216887KJ447PSHZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
194,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216896KJ447PSHZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
194,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216905KJ447PSHZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
194,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216921KJ447PSHZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
194,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216930KJ447PSHZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
194,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216939KJ447PSHZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
194,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216948KJ447PSHMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
197,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216957KJ447PSHMZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
197,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216966KJ447PSHMZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
197,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216975KJ447PSHMZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
197,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69216991KJ447PSHMZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
197,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217000KJ447PSHMZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
197,400
159,800
175,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217009KJ447PSHZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
194,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69217018KJ447PSHZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
194,400
149,800
164,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする