曜日別特売

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付>

アクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキアクト2 背エラストマー 4D可動肘 ビニールレザー張りヘッドサポート アルミミラー脚 <配送時組立サービス付> - イトーキ

新しい「ここちよさ」を求め、機能の進化とともにディテールまで美しく。快適な座り心地を追求し、新開発座面素材「レスピテック」を採用!

その他【ヘッド】ビニールレザー張りアジャスタブルヘッドサポート幅(mm)675質量(kg)19.6高さ(mm)1150奥行(mm)670肘掛4D可動肘座面高さ(mm)450~565材質(脚部)アルミミラーグリーン購入法適合背タイプエラストマーハンガーなしランバーサポートなしサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69200690KJ447SAFZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200699KJ447SAFZTT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200708KJ447SAFZTT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200717KJ447SAFZTD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200726KJ447SAFZTU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200735KJ447SAFZTB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200751KJ447SAFMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200760KJ447SAFMZTT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200769KJ447SAFMZTT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200778KJ447SAFMZTD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200787KJ447SAFMZTU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200796KJ447SAFMZTB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200805KJ447SAFZDT1T1ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200821KJ447SAFZDT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200830KJ447SAFZDT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200839KJ447SAFZDD4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200848KJ447SAFZDU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200857KJ447SAFZDB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーオフブラック
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200866KJ447SAFMZDT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックオフブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200875KJ447SAFMZDT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーオフブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200891KJ447SAFMZDT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーオフブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200900KJ447SAFMZDD4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジオフブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200909KJ447SAFMZDU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローオフブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200918KJ447SAFMZDB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーオフブラック
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200927KJ447SAFZNT1T1ナイロン双輪キャスターブラックライトグレー
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200936KJ447SAFZNT3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーライトグレー
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200945KJ447SAFZNT7T6ナイロン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200961KJ447SAFZND4D4ナイロン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200970KJ447SAFZNU6U5ナイロン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200979KJ447SAFZNB4A4ナイロン双輪キャスターダックブルーライトグレー
220,100
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200988KJ447SAFMZNT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックライトグレー
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69200997KJ447SAFMZNT3W2抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーライトグレー
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201006KJ447SAFMZNT7T6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレーライトグレー
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201015KJ447SAFMZND4D4抵抗付ウレタン双輪キャスターパーシモオレンジライトグレー
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201031KJ447SAFMZNU6U5抵抗付ウレタン双輪キャスターカナリアイエローライトグレー
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69201040KJ447SAFMZNB4A4抵抗付ウレタン双輪キャスターダックブルーライトグレー
223,100
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210770KJ447PSFZTT1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210779KJ447PSFZTC3T1ナイロン双輪キャスターダークグレーブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210788KJ447PSFZTU5T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210797KJ447PSFZTQ7T1ナイロン双輪キャスターグラスグリーンブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210806KJ447PSFZTB2T1ナイロン双輪キャスターネイビーブルーブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210815KJ447PSFZTN3T1ナイロン双輪キャスターライトインディゴブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210831KJ447PSFMZTT1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210840KJ447PSFMZTC3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターダークグレーブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210849KJ447PSFMZTU5T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210858KJ447PSFMZTQ7T1抵抗付ウレタン双輪キャスターグラスグリーンブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210867KJ447PSFMZTB2T1抵抗付ウレタン双輪キャスターネイビーブルーブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210876KJ447PSFMZTN3T1抵抗付ウレタン双輪キャスターライトインディゴブラック
219,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210885KJ447PSFZDT1W2ナイロン双輪キャスターブラックオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69210901KJ447PSFZDC3W2ナイロン双輪キャスターダークグレーオフブラック
216,400
169,800
186,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする